LITTLE GIANT WSJ2-3060-36-DR Työpöytä 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää säilytyslaatikon | AG4KDJ 34AV61

LITTLE GIANT WSJ2-3060-36-DR Työpöytä 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää säilytyslaatikon

Varastossa
Tuote: AG4KDJ Malli: WSJ2-3060-36-DRRistiviite: 34AV61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,584.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus37.75 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
Yläpaksuus1.75 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeurastajalohko
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.05
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiKantavuusTyöpinnan materiaaliHinta
LITTLE GIANT WTS-3060-LL työpöytä, 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys, sisältää jalkavivut | AG4KEC 34AV98 WTS-3060-LL30 "32 - 35 "Suoraan2000 lbTeurastajalohko€1,641.39
LITTLE GIANT WW3060-HD-ADJ työpöytä 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää raskaan laatikon | AG4KEH 34AW07 WW3060-HD-ADJ30 "28 - 37 "Säädettävä korkeus suora10,000 lb7 ga. Teräs€1,863.75
LITTLE GIANT WW3660-HD-ADJ työpöytä 60 tuuman leveys x 36 tuumaa sisältää raskaan laatikon | AG4KEJ 34AW08 WW3660-HD-ADJ36 "28 - 37 "Säädettävä korkeus suora10,000 lb7 ga. Teräs€1,950.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSJ2-3060-36-DR Työpöytä 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää säilytyslaatikon
€1,584.38 / yksikkö