JET TOOLS 321507 Sorvi 7-1/2hv 3p 40 Center In | AD4QFF 42W793

JET TOOLS 321507 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 40 keskitulo

Tuote: AD4QFF Malli: 321507Ristiviite: 42W793
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€52,511.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-sorvi
Sängyn leveys13-3 / 8 tuumaa
Kuljetusmatka (tuumaa)35
Yhdistetty matka (tuumaa)5-1/8
Ristisyöttö hinnat122
Ristimatka (sis.)9
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)40
Raon pituus (tuumaa)12-1/4
Pitkittäissyöttömäärät122
Moottori HP7.5
Karanopeuksien määrä12
Lankojen lukumäärä24 mm
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus97.5 "
kokonaisleveys40 "
Vaihe3
Karan reikä (tuumaa)3-1/8
Karan nopeus42 1800 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT-7
Swing In Gap (tuumaa)23-5/8
Keinu sängyn yli (tuumaa)14
Swing yli dia dian (tuumaa)7-5/8
Tailstock-kartioMT-4
Tailstock-matka (tuumaa)5
Langan alue05 - 20 mm
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2585.47
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)247.65
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8458190030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JET TOOLS 321301 Sorvi 7-1/2hp 3p 60 Center In | AD4QFC 42W790 32130148.875 "97.5 "40 "€44,337.06
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 321469 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 40 keskellä | AD4QFD 42W791 32146966 "97 "45 "€42,248.97
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321475 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 40 keskitulo | AD4QFG 42W799 32147548 "97.5 "40 "€47,295.37
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321388 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 60 keskitulo | AD4QFJ 42W802 32138848 "116.5 "40 "€48,220.32
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321455 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 60 keskitulo | AD4QFK 42W803 32145548 "116.5 "40 "€46,777.11
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321543 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 60 keskitulo | AD4QFL 42W804 32154348 "116.5 "40 "€55,053.00
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321484 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 60 keskitulo | AD4QFN 42W807 32148449 "116.5 "40 "€48,566.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321507 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 40 keskitulo
€52,511.41 / yksikkö