Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD EPB-KR Punch Down Krone -terä | AF6GZC 19LY86

JONARD EPB-KR Punch Down Krone Blade

Varastossa
Tuote: AF6GZC Malli: EPB-KRRistiviite: 19LY86

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa työkaluterä
Terän tyyppiKrone Blade

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207306090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Krone Block -yhteyksille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppieräHinta
JONARD JIC-955 vaihtoterä mallille JIC-950C | AF6REB 20FT89 JIC-955JIC-950CVaihtoterä€205.24
JONARD EPB-KRONE Punch Down -työkaluterä | AG9VBH 22KX98 EPB-KRONE-Leikkaa työkaluterä€58.42
JONARD EPB-630 Punch Down -työkaluterä | CJ3CGJ 22KX97 EPB-630-Leikkaa työkaluterä€34.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD EPB-KR Punch Down Krone Blade
€20.58 / yksikkö