Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-955 vaihtoterä mallille JIC-950C | AF6REB 20FT89

JONARD JIC-955 Vaihtoterä JIC-950C:lle

Varastossa
Tuote: AF6REB Malli: JIC-955Ristiviite: 20FT89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterä
Terän tyyppiJIC-950C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207306090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vaihtoterä pikakiinnittimen työkalulle 22 tai 24 AWG: n johtimille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppieräHinta
JONARD EPB-KR Punch Down Krone -terä | AF6GZC 19LY86 EPB-KRKrone BladeLeikkaa työkaluterä€22.50
JONARD EPB-KRONE Punch Down -työkaluterä | AG9VBH 22KX98 EPB-KRONE-Leikkaa työkaluterä€55.55
JONARD EPB-630 Punch Down -työkaluterä | CJ3CGJ 22KX97 EPB-630-Leikkaa työkaluterä€38.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-955 Vaihtoterä JIC-950C:lle
€196.07 / yksikkö