Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD AW-8 Säädettävä jakoavain 1-1/8 tuumaa Tilavuus 8 tuumaa | AF7RKV 22KX95

JONARD AW-8 säädettävä jakoavain 1-1/8 tuumaa Kapasiteetti 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7RKV Malli: AW-8Ristiviite: 22KX95
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
€32.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunTäysi puolalainen kromi
KahvaMuovi kastettu
Leuan kapasiteetti1.125 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
JONARD AW-6 säädettävä jakoavain 15/16 tuuman kapasiteetti 6 tuumaa | AB6VJP 22KX94 AW-615 / 16 "6"€28.74
JONARD AW-10 säädettävä jakoavain 1-5 / 16 tuuman kapasiteetti 10 tuumaa | AF7RKT 22KX92 AW-101-5 / 16 "10 "€28.17
JONARD AW-12 säädettävä jakoavain 1-1 / 2 tuuman kapasiteetti 12 tuumaa | AF7RKU 22KX93 AW-121.5 "12 "€45.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD AW-8 säädettävä jakoavain 1-1/8 tuumaa Kapasiteetti 8 tuumaa
€32.51 / yksikkö