Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD AW-12 säädettävä jakoavain 1-1 / 2 tuuman kapasiteetti 12 tuumaa | AF7RKU 22KX93

JONARD AW-12 säädettävä jakoavain 1-1/2 tuumaa Kapasiteetti 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7RKU Malli: AW-12Ristiviite: 22KX93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunTäysi puolalainen kromi
KahvaMuovi kastettu
Leuan kapasiteetti1.5 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204120000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
JONARD AW-6 säädettävä jakoavain 15/16 tuuman kapasiteetti 6 tuumaa | AB6VJP 22KX94 AW-615 / 16 "6"€28.74
JONARD AW-10 säädettävä jakoavain 1-5 / 16 tuuman kapasiteetti 10 tuumaa | AF7RKT 22KX92 AW-101-5 / 16 "10 "€28.17
JONARD AW-8 Säädettävä jakoavain 1-1/8 tuumaa Tilavuus 8 tuumaa | AF7RKV 22KX95 AW-81.125 "8"€32.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD AW-12 säädettävä jakoavain 1-1/2 tuumaa Kapasiteetti 12 tuumaa
€45.33 / yksikkö