Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON SM061 Bulls Eye Level Akryyli 0.669 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus | AF2TYJ 6XUT7

JOHNSON SM061 Bulls Eye Level akryyli, 0.669 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2TYJ Malli: SM061Ristiviite: 6XUT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSonnien silmätaso
tarkkuus53 Valokaari Min
rakentaminenAkryylimuovinen runko
Halkaisija0.669 "
Kiinnitysreikä Dia.0.093 "
Kiinnitysreikien määrä3
Paksuus0.394 "
Pullojen kokonaismäärä1
TyyppiPyöreä laipalla
Vial MateriaaliKirkas akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaAT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Musta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusHalkaisijaKiinnitysreikä Dia.PaksuusPkg. MääräHinta
JOHNSON 100 Bulls Eye Level | AB9ZTE 2H366 100-1.18 "--1€4.48
JOHNSON SM100 Bulls silmätason akryyli 1.180 tuuman pituus - pakkaus 10 | AF2TYK 6XUT8 SM10041 Valokaari Min1.18 "0.115 "0.5 "10€36.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON SM061 Bulls Eye Level akryyli, 0.669 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus
€57.36 /pakkaus