Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 100 Bulls Eye Level | AB9ZTE 2H366

JOHNSON 100 Bulls Eye Level

Varastossa
Tuote: AB9ZTE Malli: 100Ristiviite: 2H366

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSonnien silmätaso
rakentaminenAkryylimuovinen runko
Halkaisija1.18 "
Kiinnitysreikien määrä3
Pullojen kokonaismäärä1
Vial MateriaaliKirkas akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusHalkaisijaKiinnitysreikä Dia.PaksuusPkg. MääräHinta
JOHNSON SM061 Bulls Eye Level Akryyli 0.669 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus | AF2TYJ 6XUT7 SM06153 Valokaari Min0.669 "0.093 "0.394 "10€57.36
JOHNSON SM100 Bulls silmätason akryyli 1.180 tuuman pituus - pakkaus 10 | AF2TYK 6XUT8 SM10041 Valokaari Min1.18 "0.115 "0.5 "10€36.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 100 Bulls Eye Level
€4.48 / yksikkö