JOHNSON J72 Alumiininen suora reuna 72 tuumaa valmistunut | AE7ZAN 6C234

JOHNSON J72 alumiininen suora reuna 72 tuumaa jaettu

Tuote: AE7ZAN Malli: J72Ristiviite: 6C234
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€27.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora reuna
rakentaminenKarkaistu anodisoitu alumiini
Suorittaa loppuunKorroosionkestävä, kirkas anodisoitu
asteikko8. reunalla, 16. vastakkaisella reunalla
Pituus72 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHNSON J60 Alumiininen suorareunainen 60 tuuman asteikko | AB9ZTR 2H412 J6060 "€26.25
JOHNSON J96 Alumiininen suora reuna 96 tuumaa valmistunut | AB9ZTT 2H415 J9696 "€46.69
Tarjouspyyntö
JOHNSON J48 Alumiininen suorareunainen 48 tuuman asteikko | AE7ZAM 6C233 J4848 "€17.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON J72 alumiininen suora reuna 72 tuumaa jaettu
€27.22 / yksikkö