Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON J60 Alumiininen suorareunainen 60 tuuman asteikko | AB9ZTR 2H412

JOHNSON J60 alumiininen suora reuna 60 tuumaa jaettu

Varastossa
Tuote: AB9ZTR Malli: J60Ristiviite: 2H412

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora reuna
rakentaminenKarkaistu anodisoitu alumiini
Suorittaa loppuunKorroosionkestävä, kirkas anodisoitu
asteikko8. reunalla, 16. vastakkaisella reunalla
Pituus60 "
merkinnätVain yksi puoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHNSON J96 Alumiininen suora reuna 96 tuumaa valmistunut | AB9ZTT 2H415 J9696 "€51.75
Tarjouspyyntö
JOHNSON J48 Alumiininen suorareunainen 48 tuuman asteikko | AE7ZAM 6C233 J4848 "€19.22
JOHNSON J72 Alumiininen suora reuna 72 tuumaa valmistunut | AE7ZAN 6C234 J7272 "€30.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON J60 alumiininen suora reuna 60 tuumaa jaettu
€29.10 / yksikkö