JOHNSON J96 Alumiininen suora reuna 96 tuumaa valmistunut | AB9ZTT 2H415

JOHNSON J96 alumiininen suora reuna 96 tuumaa jaettu

Tuote: AB9ZTT Malli: J96Ristiviite: 2H415
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€51.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora reuna
rakentaminenKarkaistu anodisoitu alumiini
Suorittaa loppuunKorroosionkestävä, kirkas anodisoitu
asteikko8. reunalla, 16. vastakkaisella reunalla
Pituus96 "
merkinnätMusta, maalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)244.09
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHNSON J60 Alumiininen suorareunainen 60 tuuman asteikko | AB9ZTR 2H412 J6060 "€29.10
JOHNSON J48 Alumiininen suorareunainen 48 tuuman asteikko | AE7ZAM 6C233 J4848 "€19.22
JOHNSON J72 Alumiininen suora reuna 72 tuumaa valmistunut | AE7ZAN 6C234 J7272 "€30.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON J96 alumiininen suora reuna 96 tuumaa jaettu
€51.75 / yksikkö