Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 7500M torpedo-tason muovi 9 tuuman pituus 3 injektiopulloa punainen | AB7GLN 23J462

JOHNSON 7500M Torpedo Level Muovi, 9 tuumaa Pituus 3 Injektiopulloa Punainen

Varastossa
Tuote: AB7GLN Malli: 7500MRistiviite: 23J462

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo taso
tarkkuus+/- 0.009 "
Väripunainen
KehysmateriaaliRakennevalettu muovi
Pituus9"
Magneetti tyyppiKuori
MateriaaliMuovi
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (1)
    • Ominaisuudet: Vahva pitävä magneettireuna, iskunkestävä runko, johtamaton, syövyttämätön, V-uran reuna sopii putkeen ja putkeen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusVäriKehysmateriaaliPituusMateriaaliHinta
JOHNSON 5500M-GLO magneettinen Glo-view-torpedo, taso 9 tuumaa | AB3HDJ 1TDY8 5500M-GLO-MustaAlumiini9"Heavy Duty valettu alumiini€26.81
JOHNSON 8500M magneettinen alumiinitorpedo, taso 9 tuumaa | AB3HDL 1TDZ1 8500M-OranssiAlumiini9"Alumiinirunko muovikannilla€15.42
JOHNSON 1435-1200 alumiininen torpedovaaka, 12 tuumaa L, magneettinen, ylhäältä Lue Kyllä | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001MustaAlumiini12 "-€49.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 7500M Torpedo Level Muovi, 9 tuumaa Pituus 3 Injektiopulloa Punainen
€10.20 / yksikkö