Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 8500M magneettinen alumiinitorpedo, taso 9 tuumaa | AB3HDL 1TDZ1

JOHNSON 8500M magneettinen alumiinitorpedo, taso 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3HDL Malli: 8500MRistiviite: 1TDZ1
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
€15.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo taso
VäriOranssi
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus9"
Magneetti tyyppiKuori
MateriaaliAlumiinirunko muovikannilla
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (1)
    • Ominaisuudet: Nauhan magneettireuna, V-ura, ylätason lasipullon ikkuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusVäriKehysmateriaaliPituusMateriaaliHinta
JOHNSON 5500M-GLO magneettinen Glo-view-torpedo, taso 9 tuumaa | AB3HDJ 1TDY8 5500M-GLO-MustaAlumiini9"Heavy Duty valettu alumiini€26.81
JOHNSON 7500M torpedo-tason muovi 9 tuuman pituus 3 injektiopulloa punainen | AB7GLN 23J462 7500M+/- 0.009 "punainenRakennevalettu muovi9"Muovi€10.20
JOHNSON 1435-1200 alumiininen torpedovaaka, 12 tuumaa L, magneettinen, ylhäältä Lue Kyllä | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001MustaAlumiini12 "-€49.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 8500M magneettinen alumiinitorpedo, taso 9 tuumaa
€15.42 / yksikkö