Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 400EM-S -yhdistelmä neliö 12 tuuman pituus tuuman valmistuminen | AB6LJA 21XK22

JOHNSON 400EM-S yhdistelmäneliö, 12 tuuman pituus tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LJA Malli: 400EM-SRistiviite: 21XK22
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
€21.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän viimeistelyHarjattu
Terän pituus12 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMusta
Valmistumisen tyyppiTuumaa, mm
asteikko1/8 ", 1/16", 1/32 ", mm
PäämateriaaliValettu sinkki
Head TypeAstelevy
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9017208060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTerän pituusTerän materiaaliSuorittaa loppuunValmistumisen tyyppiasteikkoPäämateriaaliHead TypeHinta
JOHNSON 420EM-S -yhdistelmä neliö 16 tuuman pituus tuumaa / mm Valmistelut | AB6LHZ 21XK21 420EM-S216 "Ruostumaton teräsMustaTuumaa, mm1/8 ", 1/16", mmValettu sinkkiAstelevy€36.54
JOHNSON 420EM -yhdistelmä neliö 16 tuuman sinkki | AB9ZTJ 2H392 420EM216 "Teräs--1/8, 1/16, 1 mmsinkki-€30.88
JOHNSON 406EM yhdistelmäneliö, 6 tuumaa sinkki | AE4KAC 5LC23 406EM26"Teräs---sinkki-€18.86
JOHNSON 400 yhdistelmä neliön 12 tuuman sinkkipää | AF2PXA 6X996 400212 "Teräs---sinkki-€20.17
JOHNSON 400EM -yhdistelmä neliö 12 tuuman sinkkiteräspää | AF2ZRU 6ZTN9 400EM112 "TeräsMusta, haketta kestävä e-pinnoiteLeimattu8., 16., 32., mmValettu sinkkiCNC-koneistettu€19.69
JOHNSON 406EM-S Yhdistelmä Neliö 6 tuumaa Pituus tuumaa/mm Asteikko | AG9RGW 21XK20 406EM-S26Ruostumaton teräsMustaTuumaa, mm1/8", 1/16", 1/32", 1 mmValettu sinkkiAstelevy€22.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 400EM-S yhdistelmäneliö, 12 tuuman pituus tuumaa
€21.81 / yksikkö