Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 420EM-S -yhdistelmä neliö 16 tuuman pituus tuumaa / mm Valmistelut | AB6LHZ 21XK21

JOHNSON 420EM-S yhdistelmäneliö 16 tuumaa pituus tuumaa/mm asteikot

Varastossa
Tuote: AB6LHZ Malli: 420EM-SRistiviite: 21XK21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän viimeistelyHarjattu
Terän pituus16 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMusta
Valmistumisen tyyppiTuumaa, mm
asteikko1/8 ", 1/16", mm
PäämateriaaliValettu sinkki
Head TypeAstelevy
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9017208060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTerän pituusTerän materiaaliSuorittaa loppuunValmistumisen tyyppiasteikkoPäämateriaaliHead TypeHinta
JOHNSON 400EM-S -yhdistelmä neliö 12 tuuman pituus tuuman valmistuminen | AB6LJA 21XK22 400EM-S212 "Ruostumaton teräsMustaTuumaa, mm1/8 ", 1/16", 1/32 ", mmValettu sinkkiAstelevy€21.81
JOHNSON 420EM -yhdistelmä neliö 16 tuuman sinkki | AB9ZTJ 2H392 420EM216 "Teräs--1/8, 1/16, 1 mmsinkki-€30.88
JOHNSON 406EM yhdistelmäneliö, 6 tuumaa sinkki | AE4KAC 5LC23 406EM26"Teräs---sinkki-€18.86
JOHNSON 400 yhdistelmä neliön 12 tuuman sinkkipää | AF2PXA 6X996 400212 "Teräs---sinkki-€20.17
JOHNSON 400EM -yhdistelmä neliö 12 tuuman sinkkiteräspää | AF2ZRU 6ZTN9 400EM112 "TeräsMusta, haketta kestävä e-pinnoiteLeimattu8., 16., 32., mmValettu sinkkiCNC-koneistettu€19.69
JOHNSON 406EM-S Yhdistelmä Neliö 6 tuumaa Pituus tuumaa/mm Asteikko | AG9RGW 21XK20 406EM-S26Ruostumaton teräsMustaTuumaa, mm1/8", 1/16", 1/32", 1 mmValettu sinkkiAstelevy€24.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 420EM-S yhdistelmäneliö 16 tuumaa pituus tuumaa/mm asteikot
€37.12 / yksikkö