SUPER-STRUT AB213-GR kulmakiinnitys, vasen puoli, 90 astetta, vihreä | CF4ZNZ

SUPER-STRUT AB213-GR kulmakiinnitys, vasen puoli, 90 astetta, vihreä

Tuote: CF4ZNZ Malli: AB213-GR
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma sovitus
Suorittaa loppuunUretaanijauhe
Korkeus4-1 / 8 "
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä2
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReikien lukumääräHinta
SUPER-STRUT AB213EG Kulmakiinnitys, Vasen puoli, 90 astetta, Sähkösinkitty | CF4ZNY AB213EGSähkösinkitty5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB213-GR kulmakiinnitys, vasen puoli, 90 astetta, vihreä