JOHNSON 40-6350 Yleiskäyttöinen kolmijalka- / sauvasarja alumiini AB4LPM 1YRR6

JOHNSON 40-6350 Universaali kolmijalka/laatu sauvasarja alumiinia

Varastossa
Tuote: AB4LPM Malli: 40-6350Ristiviite: 1YRR6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kolmijalkainen / luokan sauvasarja
rakentaminenAlumiini
asteikkoGrade sauvat jalat / tuumaa edessä, jalat / kymmenykset takana
Pään tyyliTasainen
PituusKolmijalka 37 - 59 ", luokka 13 '
Kiinnityslanka5 / 8-11
Osien lukumääräLuokan sauva 4
TyyppiSäädettävä / kaukoputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)141.48
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi9031499000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6350 Universaali kolmijalka/laatu sauvasarja alumiinia
€294.20 / yksikkö