Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 56075 Puristimet M10 25mm tylppä reuna PK4 | AH4CMM 34CV88

MITEE-BITE PRODUCTS INC 56075 Puristimet M10 25mm tylppä reuna PK4

Varastossa
Tuote: AH4CMM Malli: 56075Ristiviite: 34CV88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnittimet (Blunt Edge)
Halkaisija10mm
voima26000 N
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaissyvyys25.40mm
kokonaisleveys25.4mm
thread Pituus25mm
Kierteen kokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2586
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: matala profiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijavoimaeräKokonaissyvyyskokonaisleveysthread PituusKierteen kokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26000 kiinnittimet 4-40 3/8 tuuman veitsireuna PK8 | AH4CLM 34CV65 260007 / 64 "650 lbKiinnikkeet (veitsireuna)3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4-40€128.61
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26010 kiinnittimet 4-40 3/8 tuuman Blunt Edge PK8 | AH4CLN 34CV66 260107 / 64 "650 lbKiinnittimet (Blunt Edge)3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4-40€137.14
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26015 kiinnittimet 4-40 3/8 tuuman messinki Blunt Edge PK8 | AH4CLP 34CV67 260157 / 64 "200 lbKiinnittimet (messinki Blunt Edge)3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4-40€136.95
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26020 Kiinnittimet 8-32 1/2 tuuman veitsireuna PK8 | AH4CLQ 34CV68 2602011 / 64 "1500 lbKiinnikkeet (veitsireuna)1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "8-32€140.19
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26030 Kiinnittimet 8-32 1/2 tuuman Blunt Edge PK8 | AH4CLR 34CV69 2603011 / 64 "1500 lbKiinnittimet (Blunt Edge)1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "8-32€142.52
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26040 kiinnittimet 8-32 1/2 tuuman messinki Blunt Edge PK8 | AH4CLT 34CV70 2604011 / 64 "400 lbKiinnittimet (messinki Blunt Edge)1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "8-32€143.92
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26050 Kiinnittimet 1 / 4-20 3/4 tuuman veitsireuna PK6 | AH4CLU 34CV71 260501 / 4 "3600 lbKiinnikkeet (veitsireuna)3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20€141.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 56075 Puristimet M10 25mm tylppä reuna PK4
€158.89 / yksikkö