Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REED INSTRUMENTS R8070SD Tiedonkeruu Äänitasomittari | CE7YLK

REED INSTRUMENTS R8070SD tiedonkeruun äänitasomittari

Varastossa
Tuote: CE7YLK Malli: R8070SD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedonkeruun äänitasomittari
tarkkuus+/- 1.0 dB - 1 kHz
Mitat9.7 "x 2.7" x 1.8 "
näyttö4-numeroinen LCD-näyttö
Taajuusalue31.5Hz jotta 8kHz
KosteusalueSuhteellinen kosteus alle 85%
Impedanssi0.5Vrms
mittausalue30-130 dB
Käyttölämpötila.32-122 astetta F.
Virtalähde6 x AA-paristoa tai verkkolaite
päätöslauselma0.1 dB
Vasteaika500ms
Varastointilämpötila Alue14-140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reaaliaikainen tiedonkeruulaite integroidulla SD-muistikortilla mittaa / tallentaa yleisen melutason ja täyttää IEC 61672-1 Type 2 -standardit.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R8070SD tiedonkeruun äänitasomittari
€510.72 / yksikkö