Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 3724 I Leveysaste 24 tuumaa | AF2PWY 6X992

JOHNSON 3724 I-säteen taso 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PWY Malli: 3724Ristiviite: 6X992
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
€35.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
VäriMusta
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus24 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial Materiaali2
Injektiopullon tyyppiGlo-View (oikea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusVäriPituusHinta
JOHNSON 1300-2400 I palkkatason alumiini 24 tuuman pituus 3 injektiopulloa hopea | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Hopea24 "€24.91
JOHNSON H1348 I palkkatason alumiini 48 tuuman pituus 3 injektiopulloa hopea | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Hopea48 "€34.58
JOHNSON 3748 I -palkkitaso 48 Tuumaa | AC3TNL 2W396 3748-Musta48 "€54.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 3724 I-säteen taso 24 tuumaa
€35.41 / yksikkö