Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON H1348 I palkkatason alumiini 48 tuuman pituus 3 injektiopulloa hopea | AB7GLT 23J466

JOHNSON H1348 I Beam Level alumiini 48 tuumaa pituus 3 injektiopulloa hopea

Varastossa
Tuote: AB7GLT Malli: H1348Ristiviite: 23J466

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
tarkkuus+/- 0.026 "
VäriHopea
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus48 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
MateriaaliAlumiini
Tasopullojen määrä2
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Luetuin ikkuna, Viistoreuna, Iskunkestävät akryylipullot, Iskuja vaimentavat päätykorkit

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusVäriPituusHinta
JOHNSON 1300-2400 I palkkatason alumiini 24 tuuman pituus 3 injektiopulloa hopea | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Hopea24 "€24.91
JOHNSON 3748 I -palkkitaso 48 Tuumaa | AC3TNL 2W396 3748-Musta48 "€54.05
JOHNSON 3724 I Leveysaste 24 tuumaa | AF2PWY 6X992 3724-Musta24 "€35.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON H1348 I Beam Level alumiini 48 tuumaa pituus 3 injektiopulloa hopea
€34.58 / yksikkö