APPLETON ELECTRIC MLBG15LMT Vaarallisen paikan painolastirunko, 150W

Varastossa
Tuote: AB6WWF Malli: MLBG15LMTRistiviite: 22N951

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,342.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaite
Ympäristön lämpötila Alue104-astetta F
Suorittaa loppuunLeivottu harmaa epoksipinnoite
Valaisimen tyyppiLueteltu samanaikaiselle altistumiselle palaville pölyille ja syttyville kaasuille tai höyryille
Valaisimen teho150
Korkeus1.75 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloValettu kupari-vapaa alumiini
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiHPS
Lampun watti150
Pituus13 3 / 5 "
AsennusKatto
Jännite120-277
Leveys13 3 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7825
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSuorittaa loppuunValaisimen tyyppiValaisimen tehoKotelolampun tyyppiLampun wattiHinta
APPLETON ELECTRIC MLBG26FBU liitäntälaite, 26W | AB6WVG 22N928 MLBG26FBU23-130 astetta FExpoxy-jauhemaaliVaaralliset ja märät paikat26AlumiiniKompakti PL-T-loisteputki26€1,298.06
APPLETON ELECTRIC MLBG32FBU liitäntälaite, 32W | AB6WVH 22N929 MLBG32FBU23-130 astetta FExpoxy-jauhemaaliVaaralliset ja märät paikat32AlumiiniKompakti PL-T-loisteputki32€1,298.06
APPLETON ELECTRIC MLBG64FBU liitäntälaite, 64W | AB6WVK 22N931 MLBG64FBU23-130 astetta FExpoxy-jauhemaaliVaaralliset ja märät paikat64AlumiiniKompakti PL-T-loisteputki64€1,594.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC MLBG15LMT Vaarallisen paikan painolastirunko, 150W
€1,342.69 / yksikkö