Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Luokka 2 Muuntaja, Step Down, Avoin, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 luokan 2 muuntaja, askel alas, auki, 92 VA, 24 VAC

Varastossa
Tuote: AF9EZV Malli: Y64T15-0Ristiviite: 29YK01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys5.44 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus3.25 "
Hz60
Tulojännite120/208/240 VAC
AsennusJalka
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus92
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihemuuntaja, joka on suunniteltu 24 VAC: n jännitesovelluksiin LVI- ja jäähdytysjärjestelmissä sekä katkaisimissa
    • Yksivaiheinen avoin muuntaja, jonka nimellisteho on 92 VA, ihanteellinen kuormituksille välillä 40-300 VAC
    • Ominaisuudet: puolaosa, joka tarjoaa erinomaisen ensiö- ja toissijaisen eristyksen, ja moninapainen ensiökäämi joustavuuden lisäämiseksi samalla kun varastointitarve vähenee
    • Varustettu värikoodatuilla 8 ja 30 tuuman johtimilla, jotta vältetään epäselvyys ja saavutetaan standardointi
    • Jalka-asennettava muuntaja vaakasuoralle pinnalle asennettavaksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusAsennusVA-luokitusLeveysHinta
JOHNSON-OHJAIMET Y63T22-0 HVAC-muuntajan luokka 2 120/208 / 240v | AF9EZU 29YJ99 Y63T22-04.19 "4.19 "Levy503.52 "€97.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 luokan 2 muuntaja, askel alas, auki, 92 VA, 24 VAC
€177.57 / yksikkö