Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON-OHJAIMET Y63T22-0 HVAC-muuntajan luokka 2 120/208 / 240v | AF9EZU 29YJ99

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 HVAC-muuntajan luokka 2 120/208 / 240v

Varastossa
Tuote: AF9EZU Malli: Y63T22-0Ristiviite: 29YJ99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys4.19 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus4.19 "
Hz60
Tulojännite120/208/240 VAC
AsennusLevy
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus50
Leveys3.52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen liitäntä (8 "johdot)
    • Toissijainen liitäntä (8 "johdot)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusAsennusVA-luokitusLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Luokka 2 Muuntaja, Step Down, Avoin, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01 Y64T15-05.44 "3.25 "Jalka922.5 "€177.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 HVAC-muuntajan luokka 2 120/208 / 240v
€97.69 / yksikkö