Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VG7842CT maaventtiili 3-tie sekoitus 1/2 tuuman Fnpt | AD4JAX 41P935

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globe Valve 3-tie sekoitus 1/2 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AD4JAX Malli: VG7842CTRistiviite: 41P935

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Tilavuuskerroin0.73
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppi(F) NPT
Syvyys1.625 "
Korkeus4.75 "
Max. Vesilämpötila.284-astetta F
Turvallinen höyrynpaine38 psi
Turvallinen käyttövesipaine308 psi
Leikkaa materiaaliMessinki
Venttiilin suunnittelu3-tie sekoitus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.098
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden kokoYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusVenttiilin suunnitteluLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS VG7842ET Maaventtiili 3-tie sekoitus 1/2 tuuman Fnpt | AD4JAY 41P936 VG7842ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3-tie sekoitus3"€226.70
JOHNSON CONTROLS VG7842GT maaventtiili 3-tie sekoitus 1/2 tuuman Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3-tie sekoitus3"€231.97
JOHNSON CONTROLS VG7842LT Maaventtiili 3-tie sekoitus 3/4 tuuman Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "3-tie sekoitus3 7 / 32 "€306.14
JOHNSON CONTROLS VG7842NT Globe Valve Less Actuator, 1 tuuman liitäntä, 3-tiesekoitus, Fnpt | AD4JBB 41P939 VG7842NT11.61"FNPT2 5 / 16 "5 31 / 32 "3-suuntainen sekoitus4 1 / 8 "€435.50
JOHNSON CONTROLS VG7842PT maaventtiili 3-tie sekoitus 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "3-tie sekoitus4 23 / 32 "€722.93
JOHNSON CONTROLS VG7842RT Maaventtiili 3-tie sekoitus 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "3-tie sekoitus5.125 "€719.03
JOHNSON CONTROLS VG7842ST Maapalloventtiili, 2 In FNPT, 3-tie sekoitus, 308 PSI | AD4JBE 41P942 VG7842ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "3-tie sekoitus5 29 / 32 "€960.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globe Valve 3-tie sekoitus 1/2 tuumaa Fnpt
€225.57 / yksikkö