JOHNSON CONTROLS VG2431VM maapalloventtiili 2-tie Nc 4 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AD4HWJ Malli: VG2431VMRistiviite: 41P829

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,105.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili vähemmän toimilaitetta
Rungon materiaaliValurauta
Tilavuuskerroin150
KonfigurointiNormaalisti suljettu
Yhteyden koko4"
Yhteyden tyyppilaipallinen
Syvyys9"
Korkeus15.44 "
Max. Vesilämpötila.281-astetta F
Turvallinen höyrynpaine35 psi
Turvallinen käyttövesipaine175 psi
Leikkaa materiaaliMessinki
Venttiilin suunnittelu2-Way
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinKonfigurointiYhteyden kokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS VG2231TL maaventtiili 2-tie nro 2-1 / 2 tuuman laippa | AD4HVW 41P817 VG2231TL51Normaalisti auki2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "€1,336.93
JOHNSON CONTROLS VG2231TM maapalloventtiili 2-tie nro 2-1 / 2 tuuman laippa | AD4HVX 41P818 VG2231TM51Normaalisti auki2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "€1,400.60
JOHNSON CONTROLS VG2231UL Maaventtiili 2-tie nro 3 tuuman laippa AD4HVY 41P819 VG2231UL83Normaalisti auki3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,448.17
JOHNSON CONTROLS VG2231UM Maapalloventtiili 2-tie nro 3 tuuman laippa | AD4HVZ 41P820 VG2231UM83Normaalisti auki3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,572.44
JOHNSON CONTROLS VG2231UN Maaventtiili 2-tie nro 3 tuuman laippa | AD4HWA 41P821 VG2231UN83Normaalisti auki3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,751.27
JOHNSON CONTROLS VG2231VM maapalloventtiili 2-tie nro 4 tuuman laippa | AD4HWB 41P822 VG2231VM150Normaalisti auki4"9"15.44 "10.5 "€2,054.61
JOHNSON CONTROLS VG2231VN Maaventtiili 2-tie nro 4 tuuman laippa | AD4HWC 41P823 VG2231VN150Normaalisti auki4"9"15.44 "10.5 "€2,011.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2431VM maapalloventtiili 2-tie Nc 4 tuuman laippa
€2,105.12 / yksikkö