DAYTON 6YTR0 Säädettävä kääntömoottorin pohja Nema 143/145 | AF2XRU

DAYTON 6YTR0 Säädettävä Pivot Moottorijalka Nema 143/145

Varastossa
Tuote: AF2XRU Malli: 6YTR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kääntöjalusta
NEMA-kehykselle143/145
Korkeus3.5 "
Pituus15 "
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9075
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 6YTR1 Säädettävä kääntömoottorin pohja Nema 182/184 213/215 | AF2XRV 6YTR13"16.75 "11 "€191.03
DAYTON 6YTR2 Säädettävä kääntömoottorin pohja Nema 254/6/284/6 | AF2XRW 6YTR23.5 "20 "15 "€318.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YTR0 Säädettävä Pivot Moottorijalka Nema 143/145
€131.58 / yksikkö