Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 11221 Pora / upotettava 60 astetta 1-3 / 8 tuuman pituus Hss | AG3RPA 33UM92

KEO 11221 Pora/uppo 60 astetta 1-3/8 tuumaa pituus Hss

Varastossa
Tuote: AG3RPA Malli: 11221Ristiviite: 33UM92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pora / upotettava pora
Rungon halkaisija3 / 16 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.375 "
Kohta Dia.1 / 16 "
Koko#12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (spiraali)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusKohta Dia.KokoHinta
KEO 11121 Poraus / upotus 60 astetta # 11 3/4 tuumaa L | AG3RNQ 33UM83 111211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€26.33
KEO 11321 Porakone / upotin Tavallinen 60 astetta 1/4 tuumaa Hss | AG3RPJ 33UN01 113211 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€18.48
KEO 11421 Pora/upotin 60 astetta 1-5/8 tuuman pituus Hss | AG3RPU 33UN10 114215 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14€17.48
KEO 11521 Poraus / upotus 60 astetta # 15 2-1 / 4 tuumaa L | AG3RQD 33UN19 115217 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€20.55
KEO 11621 Poraus / upotus 60 astetta # 16 2-1 / 2 tuumaa L | AG3RQM 33UN27 116211 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16€38.10
KEO 11721 Poraus / upotus 60 astetta # 17 2-3 / 4 tuumaa L | AG3RQR 33UN36 117215 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17€35.96
KEO 11821 Pora/upotin Tavallinen 60 astetta #18 Hss | AG3RRB 33UN45 118213 / 4 "3"1 / 4 "#18€47.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 11221 Pora/uppo 60 astetta 1-3/8 tuumaa pituus Hss
€17.39 / yksikkö