Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 sähköinen palloventtiilitoimilaite, 85-264V jännite, päällä/pois | AF7ENW 20XH99

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 sähköinen palloventtiilitoimilaite, 85-264 V jännite, päällä/pois

Varastossa
Tuote: AF7ENW Malli: VA9203-BUB-2Ristiviite: 20XH99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen palloventtiilin toimilaite
toimilaiteKevään paluu
Ympäristön lämpötila Alue-22 astetta 140 asteeseen. F
Cycle Time75 sekuntia.
Syvyys4 13 / 16 "
SähköliitännätKaapeli
KotelointiluokkaNEMA 2
Korkeus3 13 / 32 "
SisältääTehdasasennettu venttiilin kytkentä
AsennusSuora kiinnitys
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus7.2 VA
TuotetyyppiSähköinen palloventtiilin toimilaite
Signaalin tyyppiOn / Off
Aivohalvaus Deg.95 astetta
Kytkimen tyyppiSPDT
Vääntömomentti27 tuumaa lbs.
Toimilaitteen tyyppiKevään paluu
KäytäJCI VG1000 palloventtiili
Jännite85-264
Jännitearvot85-264V
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8501104040

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls VA9203-BUB-2 sähköinen venttiilitoimilaite on kaksisuuntainen toimilaite, jota käytetään ohjaamaan tarkasti venttiilien avaamista ja sulkemista. Se sopii käytettäväksi merkin VG1000-sarjan (DN15, DN20 ja DN25) palloventtiilien kanssa. Tämä jousipalautteinen palloventtiilitoimilaite tuottaa nimellisvääntömomentin myös silloin, kun virtaa ei käytetä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän jousipalautteisen palloventtiilitoimilaitteen ympäristön lämpötila?

V. Sen ympäristön lämpötila-alue on -22 - 140 astetta FA Sen ympäristön lämpötila-alue on -22 - 140 astetta F.

K. Kuinka voit suorittaa testin toimilaitteen venttiilille?

V. Yksi yleinen menetelmä on palotesti, jossa venttiili altistetaan voimakkaalle liekille noin 30 minuutin ajan, minkä jälkeen jäähdytetään nopeasti kylmällä vedellä. Tämä simulaatio toistaa tulipalon vaikutukset ja altistaa venttiilin rajuille lämpömuutoksille. Vaihtoehtoisesti venttiilin marginaalin arviointi on toinen tapa arvioida sen suorituskykyä.

K. Mitä eroa on sähkötoimilaitteen ja solenoidiventtiilin välillä?

V. Sähkötoimilaitteessa on manuaalinen käyttölaite, joka mahdollistaa venttiilin on/off-toiminnon manuaalisen ohjauksen ilman ylimääräistä ohitusasennusta varakäyttöön. Toisaalta perinteisistä solenoidiventtiileistä puuttuu tämä manuaalinen käyttöominaisuus, minkä vuoksi putkilinjaan on asennettava manuaalinen ohitusventtiili, joka toimii varamekanismina.

K. Miten mitoitat Johnson Controls VA9203-BUB-2 sähköisen venttiilitoimilaitteen?

A. Kun määrität toimilaitteen sopivaa kokoa, aloita arvioimalla venttiilisi vääntömomenttivaatimukset. Tämä kattaa erilaisia ​​tekijöitä. Katkomomentti, joka tunnetaan myös avausmomenttina, tarkoittaa voimaa, joka tarvitaan suljetun venttiilin liikkeen käynnistämiseen. Käynnissä oleva vääntömomentti, jota kutsutaan vaihtoehtoisesti iskun keskimomentiksi, tarkoittaa voimaa, joka tarvitaan ylläpitämään venttiilin liikettä avoimen ja kiinni-asennon välillä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusTehon kulutusVääntömomenttiJänniteLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. On-off 24vac | AD4HPU 41P697 VA9203-BGA-2140 asteeseen F2.75 "6.375 "5.1VA27 tuumaa - lb.24 VAC3.25 "€218.75
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Sähkötoimilaite 27 In.-lb. On-off 24vac | AD4HPV 41P698 VA9203-BGB-2140 asteeseen F2.75 "6.375 "5.1VA27 tuumaa - lb.24 VAC3.25 "€267.30
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Sähköventtiilitoimilaite päälle / pois 85-264v | AF7ENV 20XH98 VA9203-BUA-2-22 - 140 astetta F4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tuumaa - lb.85-2643 5 / 16 "€260.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 sähköinen palloventtiilitoimilaite, 85-264 V jännite, päällä/pois
€304.82 / yksikkö