Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Sähkötoimilaite 27 In.-lb. On-off 24vac | AD4HPV 41P698

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. On-off 24vac

Varastossa
Tuote: AD4HPV Malli: VA9203-BGB-2Ristiviite: 41P698

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen palloventtiilin toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue140 asteeseen F
Cycle Time90 sekuntia.
Syvyys2.75 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus6.375 "
Tehon kulutus5.1VA
Signaalin tyyppiPäälle-Pois
Aivohalvaus Deg.90
Vääntömomentti27 tuumaa - lb.
Toimilaitteen tyyppiKevään paluu
Jännite24 VAC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apukytkimen tyyppi (1 SPDT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusTehon kulutusVääntömomenttiJänniteLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. On-off 24vac | AD4HPU 41P697 VA9203-BGA-2140 asteeseen F2.75 "6.375 "5.1VA27 tuumaa - lb.24 VAC3.25 "€218.75
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Sähköventtiilitoimilaite päälle / pois 85-264v | AF7ENV 20XH98 VA9203-BUA-2-22 - 140 astetta F4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tuumaa - lb.85-2643 5 / 16 "€260.98
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 sähköinen palloventtiilitoimilaite, 85-264V jännite, päällä/pois | AF7ENW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 astetta 140 asteeseen. F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tuumaa lbs.85-2643 5 / 16 "€304.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. On-off 24vac
€267.30 / yksikkö