SQUARE D QOB335-1021 Mini Circuit Breaker, 3P, 35A, 10kAIC at 240V, 3 Phase | CE6HRT

SQUARE D QOB335-1021 minikatkaisija, 3P, 35A, 10kAIC 240V, 3-vaihe

Tuote: CE6HRT Malli: QOB335-1021

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria35
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOB335-1021 katkaisija, joka sopii käytettäväksi NQ-sarjan paneelikeskusten kanssa oikosulkusuojauksen ja ylikuormitussuojan tarjoamiseksi
    • Visi-Trip-ilmaisin näyttää katkaisijan laukaisun tilan ja pistoke-neutraalin rakenteen helpottamaan asennusta ahtaissa tiloissa
    • Lämpömagneettinen laukaisu, joka reagoi välittömästi voimakkaisiin virtapiikkeihin, mutta välttää laukaisun lievissä ylikuormituksessa
    • Sisältää painelevyliittimen, joka tukee 14 - 8 AWG kupari-/alumiinijohtimia
    • CSA-sertifioitu ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€583.60
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€22.81
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€20.85
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€23.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB335-1021 minikatkaisija, 3P, 35A, 10kAIC 240V, 3-vaihe