JOHNSON CONTROLS V46BR-2C veden säätöventtiili 2-tie 1-1 / 2 tuumaa | AF6YJL 20RG35

JOHNSON CONTROLS V46BR-2C Veden säätöventtiili 2-tie 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6YJL Malli: V46BR-2CRistiviite: 20RG35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,981.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden säätöventtiili
YhteysLaippa
Yhteyden koko1-1 / 2 "
rakentaminenValettu merivoimien pronssi
Suunnittelupaine (PSIG)150
portti1-1 / 2 "
KorjaussarjaValmistaja Nro STT17A-612R
VaihtopatruunaValmistaja Nro SEP50A-600R
Aseta pisteet70 ja 260
Tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6645
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokorakentaminenporttiVaihtopatruunaTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS V246GA1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/8 tuumaa | AA4QEZ 12Y955 V246GA1-001CNPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 Way€336.46
JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C veden säätöventtiili 2-tie 1/2 tuumaa | AA4QFA 12Y956 V246GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 Way€366.69
JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/4 tuumaa | AA4QFB 12Y957 V246GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 Way€417.72
JOHNSON CONTROLS V246GD1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 1 sisään | AA4QFC 12Y958 V246GD1-001CNPT1"-1"-2 Way€676.21
JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 1/2 tuumaa | AA4QFD 12Y959 V248GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 Way€562.58
JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 3/4 tuumaa | AA4QFE 12Y960 V248GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 Way€643.45
JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 1 sisään | AA4QFF 12Y961 V248GD1-001CNPT1"-1"-3 Way€896.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V46BR-2C Veden säätöventtiili 2-tie 1-1/2 tuumaa
€1,981.57 / yksikkö