Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/4 tuumaa | AA4QFB 12Y957

JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4QFB Malli: V246GC1-001CRistiviite: 12Y957

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€417.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden säätöventtiili
YhteysNPT
Yhteyden koko3 / 4 "
Suunnittelupaine (PSIG)630
Min. Nesteen lämpötila.-4 F.
portti3 / 4 "
Aseta pisteet200 ja 400
Tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8418100090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokorakentaminenporttiVaihtopatruunaTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS V246GA1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/8 tuumaa | AA4QEZ 12Y955 V246GA1-001CNPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 Way€336.46
JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C veden säätöventtiili 2-tie 1/2 tuumaa | AA4QFA 12Y956 V246GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 Way€366.69
JOHNSON CONTROLS V246GD1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 1 sisään | AA4QFC 12Y958 V246GD1-001CNPT1"-1"-2 Way€676.21
JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 1/2 tuumaa | AA4QFD 12Y959 V248GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 Way€562.58
JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 3/4 tuumaa | AA4QFE 12Y960 V248GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 Way€643.45
JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 1 sisään | AA4QFF 12Y961 V248GD1-001CNPT1"-1"-3 Way€896.35
JOHNSON CONTROLS V146GK1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/4 tuumaa | AD3MWQ 40G437 V146GK1-001CHiki3 / 4 "-3 / 4 "SEP38A-601R2 Way€898.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/4 tuumaa
€417.72 / yksikkö