JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 1 sisään | AA4QFF 12Y961

JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Veden säätöventtiili 3-tie 1 In

Varastossa
Tuote: AA4QFF Malli: V248GD1-001CRistiviite: 12Y961

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€886.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden säätöventtiili
YhteysNPT
Yhteyden koko1"
Suunnittelupaine (PSIG)630
Min. Nesteen lämpötila.-4 F.
portti1"
Aseta pisteet200 ja 400
Tyyppi3 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3775
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8418100090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokorakentaminenporttiVaihtopatruunaTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS V246GA1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/8 tuumaa | AA4QEZ 12Y955 V246GA1-001CNPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 Way€332.65
JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C veden säätöventtiili 2-tie 1/2 tuumaa | AA4QFA 12Y956 V246GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 Way€362.63
JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/4 tuumaa | AA4QFB 12Y957 V246GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 Way€413.07
JOHNSON CONTROLS V246GD1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 1 sisään | AA4QFC 12Y958 V246GD1-001CNPT1"-1"-2 Way€669.39
JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 1/2 tuumaa | AA4QFD 12Y959 V248GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 Way€554.32
JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 3/4 tuumaa | AA4QFE 12Y960 V248GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 Way€636.58
JOHNSON CONTROLS V146GK1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/4 tuumaa | AD3MWQ 40G437 V146GK1-001CHiki3 / 4 "-3 / 4 "SEP38A-601R2 Way€889.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Veden säätöventtiili 3-tie 1 In
€886.23 / yksikkö