Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS V-3802-1 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3-13 jousi | AD4HNK 41P655

JOHNSON CONTROLS V-3802-1 Pneumaattinen venttiilitoimilaite 3--13 jousi

Varastossa
Tuote: AD4HNK Malli: V-3802-1Ristiviite: 41P655
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
€266.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen venttiilitoimilaite
Korkeus2.437 "
Pituus4 31 / 32 "
Max. Ilmanpaine30 psi
Nimellinen jousialue3 - 13 psi
Käyttöpaine0-30
Tahti3 / 4 "
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKäyttöpaineTahtiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS V-3000-1 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3 - 13 jousi | AD4HMX 41P639 V-3000-14.25 "4 13 / 32 "0-305 / 16 "4 13 / 32 "€189.38
JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3-13 jousi | AD4HMY 41P642 V-3000-80033.5 "4.25 "0 ja 253 / 4 "4 13 / 32 "€259.81
JOHNSON CONTROLS V-3000-8012 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3-13 jousi | AD4HMZ 41P643 V-3000-80123 11 / 16 "3.75 "0 ja 253 / 4 "4 13 / 32 "€179.59
JOHNSON CONTROLS V-3801-8001 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3 - 13 jousi | AD4HNJ 41P654 V-3801-80012.375 "4 13 / 32 "0-303 / 4 "4 13 / 32 "€180.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-3802-1 Pneumaattinen venttiilitoimilaite 3--13 jousi
€266.84 / yksikkö