Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3-13 jousi | AD4HMY 41P642

JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 Pneumaattinen venttiilitoimilaite 3--13 jousi

Varastossa
Tuote: AD4HMY Malli: V-3000-8003Ristiviite: 41P642
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
€259.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen venttiilitoimilaite
Korkeus3.5 "
Pituus4.25 "
Max. Ilmanpaine25 psi
Nimellinen jousialue3 - 13 psi
Käyttöpaine0 ja 25
Tahti3 / 4 "
Leveys4 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKäyttöpaineTahtiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS V-3000-1 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3 - 13 jousi | AD4HMX 41P639 V-3000-14.25 "4 13 / 32 "0-305 / 16 "4 13 / 32 "€189.38
JOHNSON CONTROLS V-3000-8012 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3-13 jousi | AD4HMZ 41P643 V-3000-80123 11 / 16 "3.75 "0 ja 253 / 4 "4 13 / 32 "€179.59
JOHNSON CONTROLS V-3801-8001 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3 - 13 jousi | AD4HNJ 41P654 V-3801-80012.375 "4 13 / 32 "0-303 / 4 "4 13 / 32 "€180.50
JOHNSON CONTROLS V-3802-1 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3-13 jousi | AD4HNK 41P655 V-3802-12.437 "4 31 / 32 "0-303 / 4 "1.62 "€266.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 Pneumaattinen venttiilitoimilaite 3--13 jousi
€259.81 / yksikkö