Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS V-3762-6018 Laippaventtiili | AD4HNG 41P652

JOHNSON CONTROLS V-3762-6018 Laippaventtiili

Varastossa
Tuote: AD4HNG Malli: V-3762-6018Ristiviite: 41P652

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€913.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlare-venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481909081
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS V-3752-6008 Laippaventtiili | AD4HNA 41P646 V-3752-6008€643.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-3762-6018 Laippaventtiili
€913.26 / yksikkö