Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 TBB-500 -poraussauvan tyyppinen Tbb-reikä halkaisija 0.625 tuumaa AA7AKB 15R549

MICRO 100 TBB-500 poratanko, Tbb-reiän halkaisija 0.625 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7AKB Malli: TBB-500Ristiviite: 15R549

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTylsää Baarityyli TBB
Pora Dia.0.625 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliJuotettu C2-mikrojyväkarbidi ja teräsrunko
Kokonaispituus7"
Varsi Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.MateriaaliKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 TBB-001 -porauspalkin tyyppinen läpimitta 1.233 tuumaa | AA7AJX 15R545 TBB-0011.233 "C2 mikrojyväkarbidi ja teräs10 "1"€62.09
MICRO 100 TBB-250 -poraussauvan tyyppinen Tbb-reiän halkaisija 0.320 tuumaa | AA7AJY 15R546 TBB-2500.32 "Juotettu C2-mikrojyväkarbidi ja teräsrunko4"1 / 4 "€35.40
MICRO 100 TBB-312 -porauspalkin tyyppinen Tbb-reiän halkaisija 0.413 tuumaa | AA7AJZ 15R547 TBB-3120.413 "Juotettu C2-mikrojyväkarbidi ja teräsrunko5"5 / 16 "€34.91
MICRO 100 TBB-375 -poraussauvan tyyppinen Tbb-reiän halkaisija 0.463 tuumaa | AA7AKA 15R548 TBB-3750.463 "Juotettu C2-mikrojyväkarbidi ja teräsrunko6"3 / 8 "€39.61
MICRO 100 TBB-625 -poraussauvan tyyppinen Tbb-reiän halkaisija 0.795 tuumaa | AA7AKC 15R550 TBB-6250.795 "Juotettu C2-mikrojyväkarbidi ja teräsrunko8"5 / 8 "€52.59
MICRO 100 TBB-750 -porauspalkin tyyppinen Tbb-reiän halkaisija 0.935 tuumaa | AA7AKD 15R551 TBB-7500.935 "Juotettu C2-mikrojyväkarbidi ja teräsrunko9"3 / 4 "€55.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 TBB-500 poratanko, Tbb-reiän halkaisija 0.625 tuumaa
€50.47 / yksikkö