Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS T-4752-202 Pneumaattinen termostaatti RA / DA 55 - 85F | AG9JQX 20RG10

JOHNSON CONTROLS T-4752-202 Pneumaattinen termostaatti RA / DA 55 - 85F

Varastossa
Tuote: AG9JQX Malli: T-4752-202Ristiviite: 20RG10

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen termostaatti
Ilmaliitännät5 / 32 "Barb
Ilmankulutus20 kuviota
Syvyys1.75 "
ElementtityyppiBi-metalli
Korkeus2 3 / 32 "
Max. Ilmanpaine25 psi
Maks. Ympäristön lämpötila135-astetta F
AsennustyyliPystysuora
Käänteinen / suora toimintaSuora ja käänteinen toiminta
Lämpötila Ohjausalue55 astetta 85 astetta F
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausilmanpaine: 3-15 psi
    • 1 putki / 2 putki: 2 putki
    • Lämmitys / jäähdytys: Lämmitys ja jäähdytys
    • Yhden lämpötilan / Dual Temp. : Yksilämpötila
    • Kuristusalue: 1-5 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutuseräAsennustyyliHinta
JOHNSON CONTROLS T-4100-2 Pneumaattinen termostaatti Ra 13-25 Psi | AF6YYX 20RF77 T-4100-2-Pneumaattinen termostaatti-€264.17
JOHNSON CONTROLS T-4100-3 Pneumaattinen termostaatti Da 13-25 Psi | AF6YYY 20RF78 T-4100-3-Pneumaattinen termostaatti-€225.70
JOHNSON CONTROLS T-4506-209 Pneumaattinen termostaatti Ra 13-25 Psi | AF6YYZ 20RF79 T-4506-209-Pneumaattinen termostaatti-€479.15
JOHNSON CONTROLS T-4756-202 Pneumaattinen termostaatti Automaattinen vaihto | AF6YZB 20RF82 T-4756-202-Pneumaattinen termostaatti-€407.19
JOHNSON CONTROLS T-4054-2 Pneumaattinen termostaatti RA 55 - 85F | AG9JQT 20RG06 T-4054-238 kuviotaPneumaattinen termostaattiVaakasuora€336.80
JOHNSON CONTROLS T-4100-1 Pneumaattinen termostaatti DA 55 - 85F | AG9JQU 20RG07 T-4100-125 tai 45 scimPneumaattinen termostaattiPystysuora€261.63
JOHNSON CONTROLS T-4506-9005 Pneumaattinen termostaatti RA / DA 55 - 85F | AG9JQV 20RG08 T-4506-900520 kuviotaPneumaattinen termostaattiVaakasuora€394.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-4752-202 Pneumaattinen termostaatti RA / DA 55 - 85F
€385.77 / yksikkö