A Vetovoima: 30 N , Lisälukituksen avauslaite läsnä: Kyllä , Leveys: 40 mm , Suljetun piirin periaate: Kyllä , Ehdollinen oikosulkuvirta: 100A , Liitäntäkoko: 3 x M20 x 1.5 , Liitäntätyyppi: Kaapeliholkki , Liittimen koko: 3 x M20 x 1.5 , tulos Jatkuva lämpövirta: 4A , Saastumisaste: 3 , Hätäjulkaisuhetki: Ei , Eston hätäpoisto läsnä: Ei , Korkeus: 42mm , Kotelon materiaali: Lasikuituvahvistettu termoplasti , Upotussyvyys: 24.5 mm , Asennus: Mielivaltainen , IP-luokitus: IP67 , Magneetin käyttöjännite: 24V AC / DC , Max. Yhteyden poikkileikkaus: 1.5 neliömetriä , Max. Toimintanopeus: 20 m / min. , Max. Ylitys: 5 mm , Max. Varastointilämpötila: 50 astetta C , Mekaaninen sykli: 1 , Min. Yhteyden poikkileikkaus: 0.34 neliömetriä , Min. Käyttölämpötila: -20 astetta C , Min. Varastointilämpötila: -20 astetta C , Min. Vaihtovirta: 1A , Min. Kytkentäjännite: 24V AC / DC , Tehtäväaika vuosina: 20 v. , Asennustyyppi: Ruuvi , NC-oven asennon nro: 1 , Lukituksen oviasennon lukumäärä: 2 , EI-oviasennon lukumäärä: 1 , EI Suojuksen lukituksen lukumäärä: 1 , avoimen piirin periaate: Kyllä , Ylitys Max.: 5 mm , Käynnistysaika Ed: 1 , Nimellisimpulsinkestävyysjännite: 2500V , Nimellinen eristysjännite: 250V , Säilytysvoima: 20 N , Vaihtoperiaate: Hitaasti toimiva kytkin , Paksuus: 190 mm , Käyttöluokka: 15-AC/-13-DC