Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS T-4002-2137 Termostaatin kansi | AF6YYR 20RF70

JOHNSON CONTROLS T-4002-2137 Termostaatin kansi

Varastossa
Tuote: AF6YYR Malli: T-4002-2137Ristiviite: 20RF70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatin kansi
VäriNikkeli
AsennustyyliVaaka- tai pystysuora, ei lämpömittaria, ei ikkunoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9032906020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennustyyliHinta
JOHNSON CONTROLS T-4000-2140 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YYL 20RF61 T-4000-2140BeigeVaaka, lämpömittari, ei ikkunoita€49.07
JOHNSON CONTROLS T-4002-2123 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YYN 20RF67 T-4002-2123NikkeliVaaka, lämpömittari, yksi ikkuna€187.40
JOHNSON CONTROLS T-4002-2126 Termostaatin kansi | AF6YYP 20RF68 T-4002-2126NikkeliVaaka, ei lämpömittaria, ei ikkunoita€159.92
JOHNSON CONTROLS T-4002-2132 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YYQ 20RF69 T-4002-2132NikkeliPystysuora, ei lämpömittaria, ei ikkunoita€148.08
JOHNSON CONTROLS T-4002-3004 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YYT 20RF71 T-4002-3004AlumiiniVaaka tai pystysuora€211.90
JOHNSON CONTROLS T-4756-1739 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YZA 20RF81 T-4756-1739BeigePystysuora, lämpömittari, kaksi ikkunaa€45.12
JOHNSON CONTROLS T-4756-2141 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YZC 20RF83 T-4756-2141BeigeVaaka, ei lämpömittaria, kaksi ikkunaa€35.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-4002-2137 Termostaatin kansi
€160.02 / yksikkö