Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS T-4000-2140 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YYL 20RF61

JOHNSON CONTROLS T-4000-2140 Termostaattikansi asennustarvikkeilla

Varastossa
Tuote: AF6YYL Malli: T-4000-2140Ristiviite: 20RF61

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatin kansi
VäriBeige
AsennustyyliVaaka, lämpömittari, ei ikkunoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9032906020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennustyyliHinta
JOHNSON CONTROLS T-4002-2123 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YYN 20RF67 T-4002-2123NikkeliVaaka, lämpömittari, yksi ikkuna€189.87
JOHNSON CONTROLS T-4002-2126 Termostaatin kansi | AF6YYP 20RF68 T-4002-2126NikkeliVaaka, ei lämpömittaria, ei ikkunoita€162.02
JOHNSON CONTROLS T-4002-2132 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YYQ 20RF69 T-4002-2132NikkeliPystysuora, ei lämpömittaria, ei ikkunoita€150.39
JOHNSON CONTROLS T-4002-2137 Termostaatin kansi | AF6YYR 20RF70 T-4002-2137NikkeliVaaka- tai pystysuora, ei lämpömittaria, ei ikkunoita€160.02
JOHNSON CONTROLS T-4002-3004 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YYT 20RF71 T-4002-3004AlumiiniVaaka tai pystysuora€214.69
JOHNSON CONTROLS T-4756-1739 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YZA 20RF81 T-4756-1739BeigePystysuora, lämpömittari, kaksi ikkunaa€45.71
JOHNSON CONTROLS T-4756-2141 Termostaattikansi asennustarvikkeilla | AF6YZC 20RF83 T-4756-2141BeigeVaaka, ei lämpömittaria, kaksi ikkunaa€36.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-4000-2140 Termostaattikansi asennustarvikkeilla
€49.72 / yksikkö