Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON-OHJAIMET P70AA-119C Paineen säätö matala 50-300 | AD3MUP 40G387

JOHNSON CONTROLS P70AA-119C Paineen hallinta matala 50-300

Varastossa
Tuote: AD3MUP Malli: P70AA-119CRistiviite: 40G387

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€304.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen hallinta
Sulje (PSI)200
Paine-ero20 ja 120 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoTuulettimen pyöräilyn hallinta
Avoin (PSI)150
Paineliitäntä36 "kapillaari, jossa 1/4" laippamutteri
alue50 - 300 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiAlhainen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaine-eroToimintoeräalueVaihda toimintaaKytkimen tyyppiTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C Paineensäätö 100 - 400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35 ja 200 PSITuulettimen pyöräilyn hallintaYhden paineen hallinta100 - 400 psiAvautuu matalalla paineellaSPSTAlhainen paine€159.26
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C Paineensäätö 0-150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10 ja 70 PSIKorkeapainesovelluksetYhden paineen hallinta0 - 150 psiAvautuu korkeassa paineessaSPSTKorkeapaine€171.05
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C Paineensäätö 100 - 470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35 ja 200 PSITuulettimen pyöräilyn hallintaYhden paineen hallinta100 - 470 psiAvautuu matalalla paineellaSPSTAlhainen paine€160.14
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C Paineensäätö 20 tuumaa 100: een AD3MRP 40G340 P170AB-2C7 ja 50 PSIMatalapainesovelluksetYhden paineen hallinta20 "- 100 PSIAvautuu matalalla paineellaSPSTAlhainen paine€160.90
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C Paineensäätö 20 tuumaa 100: een AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7 ja 50 PSIMatalapainesovelluksetYhden paineen hallinta20 "- 100 PSIAvautuu matalalla paineellaSPSTAlhainen paine€180.65
JOHNSON CONTROLS P170CA-3C Paineensäätö 50-500 | AD3MRR 40G342 P170CA-3C60 ja 150 PSIKorkeapainesovelluksetYhden paineen hallinta50 - 500 psiAvautuu korkeassa paineessaSPSTKorkeapaine€179.98
JOHNSON CONTROLS P170DA-1C Paineensäätö 50 - 500 | AD3MRT 40G343 P170DA-1C60 PSIKorkeapainesovelluksetYhden paineen hallinta50 - 500 psiAvautuu korkeassa paineessaSPSTKorkeapaine€185.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70AA-119C Paineen hallinta matala 50-300
€304.95 / yksikkö