Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P47AA-13C Höyrynpaineen säätö 0-150 Lb | AD3MTY 40G371

JOHNSON CONTROLS P47AA-13C Höyrynpaineen säätö 0-150 lb

Varastossa
Tuote: AD3MTY Malli: P47AA-13CRistiviite: 40G371

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€652.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrynpaineen hallinta
SähköliitännätRuuvi
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16
Korkeus3.25 "
Pituus4"
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96
Maks. VA120
Min. Langan koko22AWG
Resistiiviset ampeerit @ 120V16
Tyyppi0-150 paunaa
Paino2.3 paunaa.
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kattilan lähtöjännite (24 - 240 V)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS P47AA-1C Höyrynpaineen säätö 0-15 Lb | AD3MTZ 40G372 P47AA-1C0-15 lb.€519.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P47AA-13C Höyrynpaineen säätö 0-150 lb
€652.09 / yksikkö