Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 sähkötoimilaite, 70 tuumaa. lbs vääntömomentti, jousipalautus, suhteellinen | AD4HKM 41P582

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 sähkötoimilaite, 70 tuumaa lbs vääntömomentti, jousipalautus, suhteellinen

Varastossa
Tuote: AD4HKM Malli: M9208-GGA-3Ristiviite: 41P582

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 140 asteeseen. F
Syvyys2 1 / 4 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus6 3 / 8 "
SisältääPyörimissuoja
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus7.9VA
Power Rating8 VA
KiertoCW tai CCW
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90 astetta
Ajoitus (sek.)150 sekuntia.
Vääntömomentti70 tuumaa lbs.
TyyppiKevät-paluu
KäytäVaimentimet ja venttiilit
Jännite24 AC / DC
Jännitearvot24V AC / DC
Leveys3 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls M9208-GGA-3 -suhteellinen toimilaite on tehokas ohjausjärjestelmissä säätelemään mitä tahansa LVI-prosessia säätämällä jatkuvasti sen lähtöä suhteessa ohjaussignaaliin.

Ominaisuudet:

  • Johnson Controls M9208-GGA-3 suhteellisessa toimilaitteessa on suhteellinen ohjaustoiminto peltien tarkkaan modulointiin.
  • Sen mekaanisen jousipalautusjärjestelmän ansiosta toimilaite voi säilyttää nimellisvääntömomenttinsa (70 lb-tuumaa) myös tehon puuttuessa.
  • Johnson Controls M9208-GGA-3 -suhteellinen toimilaite tarjoaa päälle/pois, liukuluku- ja suhteellisen ohjauksen eri järjestelmävaatimuksiin ja ohjausstrategioihin.
  • Sen nopea käynnistysaika (150 sekuntia) ei ainoastaan ​​lisää ohjausjärjestelmän tehokkuutta, vaan varmistaa myös nopean reagoinnin vaimentimia säädettäessä.
  • Tämä toimilaite voidaan asentaa mukana tulevalla 48 tuuman pitkällä laitekaapelilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko Johnson Controls M9208-GGA-3 suhteellinen toimilaite käsitellä vakavia sähkökatkoksia?

V. Kyllä, se on varustettu mekaanisella jousipalautusjärjestelmällä, joka ylläpitää vääntömomenttia ja varmistaa virheettömän toiminnan ohjaamalla vaimentimia myös sähkökatkojen aikana.

K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean verrannollisen toimilaitteen?

A. Oikean suhteellisen toimilaitteen valinta edellyttää muun muassa seuraavia tekijöitä:

  • Vaadittu tarkkuus ja tarkkuus
  • Haluttu liike- tai voimaalue
  • Ympäristöolosuhteet (lämpötila ja kosteus)
  • Integrointi olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin
  • Virtalähteen ja jännitteen yhteensopivuus

K. Mitä eroa on avoimen ja suljetun silmukan ohjauksen välillä suhteellisissa toimilaitteissa?

A. Avoimen silmukan ohjaus sisältää ohjaussignaalin lähettämisen toimilaitteelle ilman palautetta järjestelmän todellisesta tilasta. Suljetun silmukan (palaute) ohjaus puolestaan ​​sisältää tiedot antureista säätämään toimilaitteen lähtöä reaaliajassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusTehon kulutusAjoitus (sek.)VääntömomenttiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Proportionaalinen jousipalautteinen toimilaite, 70 N m vääntömomentti | AD4HKL 41P581 M9208-GGA-2140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 in. Lbs.3.88 "€378.75
JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Suhteellinen toimilaite 70 Vääntömomentti | AD4HKN 41P583 M9208-GGC-3140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 in. Lbs.3.88 "€441.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 sähkötoimilaite, 70 tuumaa lbs vääntömomentti, jousipalautus, suhteellinen
€360.53 / yksikkö