Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Proportionaalinen jousipalautteinen toimilaite, 70 N m vääntömomentti | AD4HKL 41P581

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Suhteellinen jousipalautteinen toimilaite, 70 N m vääntömomentti

Varastossa
Tuote: AD4HKL Malli: M9208-GGA-2Ristiviite: 41P581

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue140 F
Syvyys2-1 / 4 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus6.375 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus7.9 VA
Power Rating8 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS7505A2030
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)150
Vääntömomentti70 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorakiinnitteinen toimilaite, joka toimii 24 VAC / VDC-virralla säätöpeltien ohjaamiseksi LVI-järjestelmissä
    • Kaksoiseristetty rakenne turvallista käyttöä varten
    • Elektroninen jumiutumisen tunnistusmekanismi suojaa ylikuormitukselta kaikissa pyörimiskulmissa
    • Integroidut kaapelit värillisillä ja numeroiduilla johtimilla yksinkertaista asennusta varten
    • Kääntyvä asennus mahdollistaa joko myötä- tai vastapäivään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusTehon kulutusAjoitus (sek.)VääntömomenttiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 sähkötoimilaite, 70 tuumaa. lbs vääntömomentti, jousipalautus, suhteellinen | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 astetta 140 asteeseen. F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sekuntia.70 tuumaa lbs.3 7 / 8 "€386.06
JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Suhteellinen toimilaite 70 Vääntömomentti | AD4HKN 41P583 M9208-GGC-3140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 in. Lbs.3.88 "€473.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Suhteellinen jousipalautteinen toimilaite, 70 N m vääntömomentti
€405.56 / yksikkö