Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Toimilaite päälle / pois 27 Momentti | AD4HJH 41P554

JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Toimilaite päälle/pois 27 Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: AD4HJH Malli: M9203-BGB-2Ristiviite: 41P554

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue140 F
Syvyys2-1 / 4 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus6.375 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus5.1 VA
Power Rating6 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS8103A1130
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Kytkimen tyyppi1 SPDT
Ajoitus (sek.)75
Vääntömomentti27 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysAjoitus (sek.)VääntömomenttiJänniteLeveysKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Toimilaite päälle / pois 27 Vääntömomentti | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€243.44
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Toimilaite päälle / pois 27 Vääntömomentti | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€291.07
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Toimilaite päälle / pois 27 Momentti | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€302.60
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Toimilaite päälle / pois 27 Vääntömomentti | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€285.63
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Toimilaite päälle / pois 27 Vääntömomentti | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€312.18
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Jousipalautteinen toimilaite, päälle/pois, vääntömomentti 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 ja 57177 in. Lbs.120 AC4"10.5 "€424.11
JOHNSON CONTROLS M9220-BAC-3 Toimilaite päälle / pois 177 Momentti | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "24 ja 57177 in. Lbs.120 AC4"10.5 "€531.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Toimilaite päälle/pois 27 Vääntömomentti
€283.24 / yksikkö