GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E9K0 Centrifugal Pump, 1 hp, 230/460VAC, 65 ft | CP6PMH 49UU59

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E9K0 Centrifugal Pump, 1 hp, 230/460VAC, 65 ft

Varastossa
Tuote: CP6PMH Malli: 22BF1E9K0Ristiviite: 49UU59

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,732.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E9K0 Centrifugal Pump, 1 hp, 230/460VAC, 65 ft
€3,732.37 / yksikkö