Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Jousipalautteinen toimilaite, päälle/pois, vääntömomentti 177 lb-in | AD4HLA 41P595

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 jousipalautteinen toimilaite, päällä / pois, vääntömomentti 177 paunaa

Varastossa
Tuote: AD4HLA Malli: M9220-BAA-3Ristiviite: 41P595
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
€424.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue131 F
Syvyys3-3 / 8 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus10.5 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus24.6 VA
Power Rating25 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS4120A1001
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)24 ja 57
Vääntömomentti177 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite120 AC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.636
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johnson Controls M9220-BAA-3 on suoraan asennettava jousipalautteinen sähkökäyttöinen toimilaite, joka on suunniteltu tarjoamaan LVI-järjestelmien peltien ja venttiilien luotettava ohjaus.
    • Tässä M9220 -toimilaitteessa on käännettävä kiinnitysrakenne, ja se voi toimia -40 -131 Fahrenheit -asteen lämpötiloissa.
    • Siinä on NEMA 2 -luokiteltu alumiinikotelo, mikroprosessoriohjattu harjaton tasavirtamoottori, integroidut halogeenittomat kaapelit johtimilla, itsekeskittyvä kiristysakseli ja irrotettava liitin.
    • Tämä Johnson Controls M9220 -toimilaite vaatii 120 VAC 60 Hz: n toiminnassa ja tarjoaa 177 lb-in käynnissä olevan ja jousipalautteisen vääntömomentin.
    • Se ei vaadi pellin kiinnitystä, ja se voidaan helposti asentaa pelteihin toimilaitteen mukana toimitetun vakiokiristimen avulla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysAjoitus (sek.)VääntömomenttiJänniteLeveysKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Toimilaite päälle / pois 27 Vääntömomentti | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€243.44
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Toimilaite päälle / pois 27 Momentti | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€283.24
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Toimilaite päälle / pois 27 Vääntömomentti | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€291.07
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Toimilaite päälle / pois 27 Momentti | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€302.60
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Toimilaite päälle / pois 27 Vääntömomentti | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€285.63
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Toimilaite päälle / pois 27 Vääntömomentti | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€312.18
JOHNSON CONTROLS M9220-BAC-3 Toimilaite päälle / pois 177 Momentti | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "24 ja 57177 in. Lbs.120 AC4"10.5 "€531.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 jousipalautteinen toimilaite, päällä / pois, vääntömomentti 177 paunaa
€424.11 / yksikkö