Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9124-GGA-2 Damper Actuator, DC 0(2) - 10V Palaute | AD4HHJ 41P530

JOHNSON CONTROLS M9124-GGA-2 peltitoimilaite, DC 0 (2)-10 V: n takaisinkytkentä

Varastossa
Tuote: AD4HHJ Malli: M9124-GGA-2Ristiviite: 41P530
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
€521.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue122 F
Syvyys2-11 / 16 "
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus6"
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus5.9 VA
Power Rating5.9 VA
Korvaa Honeywell MotorsMN7220A2007
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)115 ja 175
Vääntömomentti210 in. Lbs.
TyyppiEi kevään paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johnson Controls M9124-GGA-2 sähköinen jousittamaton toimilaite, joka soveltuu pallo- ja läppäventtiilien, ilmapeltien ja vaihtelevan tilavuuden puhaltimien siipien sijoittamiseen LVI-järjestelmiin
    • Yksinkertainen suora kytkentä minimoi asennusajan ja poistaa pellin vivut sekä manuaalisen vaihteen vapautuksen ja hyppääjän valittavan pyörimislaitteen helpon asennuksen ja kentän säätö
    • Lähtöasennon takaisinkytkentä tarjoaa yksinkertaisen suljetun piirin ohjauksen ja varmistaa samalla tarkan sijainnin tunnistamisen
    • Elektroninen jumiutumisen tunnistus toimilaitteen moottorin ja isäntä / orja-toiminnon nopeaan deaktivointiin kahden toimilaitteen synkronoidulle ohjaukselle
    • Alueen ja nollan säätötila peltien peräkkäiseen käyttöön yhdestä tulosignaalista
    • NPT-kierteinen kotelo helpottaa johdotusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysAjoitus (sek.)VääntömomenttiTyyppiJänniteLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Proportionaalinen toimilaite, 35 N m vääntömomentti, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€222.22
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S -toimilaitteen 35 momentti | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€227.90
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 suhteellinen toimilaite, 70 tuuman lb vääntömomentti, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 ja 5070 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€326.10
JOHNSON-OHJAIMET M9108-GGC-2-toimilaitteen 70 momentti | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "25 ja 5070 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON-OHJAIMET M9109-GGA-5 Suhteellinen toimilaite 80 -momentti | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 suhteellinen toimilaite 80 Vääntömomentti | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproportionaalinen toimilaite, 140 tuumaa Lb vääntömomentti, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 ja 115140 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€475.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9124-GGA-2 peltitoimilaite, DC 0 (2)-10 V: n takaisinkytkentä
€521.68 / yksikkö